Motion
78231305
Plaquita de torneado de metal duro de grado SPG433 I22 - Sin recubrimiento, Cuadrado 90°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 3/16", Radio de esquina 3/64"
Artículo MI #11763942
No. Fabricante 78231305
Precio15.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro de grado SPG433 I22 - Sin recubrimiento, Cuadrado 90°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 3/16", Radio de esquina 3/64"
Artículo MI #11763942
No. Fabricante 78231305

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    3/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    433
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    SPG
  • Calidad del fabricante
    I22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
78231305 78231305 SPG433 C2/K10 INTERSTA
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo