Motion
78231529
Plaquita de torneado de metal duro de grado SPU533 I55 - Sin recubrimiento, Cuadrado 90°, Círculo Inscr 5/8", Grosor 3/16", Radio de esquina 3/64"
Artículo MI #11763943
No. Fabricante 78231529
Precio19.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro de grado SPU533 I55 - Sin recubrimiento, Cuadrado 90°, Círculo Inscr 5/8", Grosor 3/16", Radio de esquina 3/64"
Artículo MI #11763943
No. Fabricante 78231529

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    3/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Círculo inscrito
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    533
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    SPU
  • Calidad del fabricante
    I55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
78231529 78231529 SPU533 I55 GIRO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo