Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina3/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.1750 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita433
- Ángulo de alivio11
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaSPGH
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.