Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro del orificio0.1500 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Círculo inscrito3/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita322
- Grado ISOSNMA322
- Ángulo de alivio0
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónPasador y abrazadera
- Estilo de plaquitaSNMA
- Calidad del fabricanteI22
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC2
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.