Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.1180 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito1/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita211
- Ángulo de alivio11
- Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaTPGB
- Calidad del fabricanteI22
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC2
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.