Motion
78232188
Plaquita de torneado de metal duro grado I22 TPGC321 LF - Sin recubrimiento, Triángulo de 60°, Círculo de Inscr de 3/8", 1/8" de grosor, Radio de esquina de 1/64"
Artículo MI #11763956
No. Fabricante 78232188
Precio18.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado I22 TPGC321 LF - Sin recubrimiento, Triángulo de 60°, Círculo de Inscr de 3/8", 1/8" de grosor, Radio de esquina de 1/64"
Artículo MI #11763956
No. Fabricante 78232188

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1250 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    321
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    LF
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TPGC
  • Calidad del fabricante
    I22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
78232188 78232188 TPGC321LF I22 CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo