Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido90
- Tamaño de la plaquita42
- Ángulo de alivio20.000
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Pulgadas inscritas1/2 pulg.
- Insertar manoNeutro
- Estilo de plaquitaSEMANA
- Número ISOSEAN1203AFTN
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.