Motion
78232287
Plaquita de fresado de metal duro de grado SEAN42 ICP55M Acabado TiN, 1/8" de grosor, 1/2" de círculo inscrito
Artículo MI #11763961
No. Fabricante 78232287
Precio14.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro de grado SEAN42 ICP55M Acabado TiN, 1/8" de grosor, 1/2" de círculo inscrito
Artículo MI #11763961
No. Fabricante 78232287

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    90
  • Tamaño de la plaquita
    42
  • Ángulo de alivio
    20.000
  • Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    TiN
  • Pulgadas inscritas
    1/2 pulg.
  • Insertar mano
    Neutro
  • Estilo de plaquita
    SEMANA
  • Número ISO
    SEAN1203FN
  • Calidad del fabricante
    ICP55M
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
78232287 78232287 SEAN42AFN ICP55 INTERESES
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo