Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo incluido90
- Tamaño de la plaquita53
- Ángulo de alivio20.000
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoTiN
- Pulgadas inscritas5/8 pulg.
- Insertar manoNeutro
- Estilo de plaquitaSEMANA
- Número ISOSEAN1504AFTN
- Calidad del fabricanteICP55M
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.