Motion
78232311
Plaquita de fresado de metal duro de grado SEKN43 ICP55M Acabado TiN, 3/16" de grosor, 1/2" de círculo inscrito
Artículo MI #11763963
No. Fabricante 78232311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro de grado SEKN43 ICP55M Acabado TiN, 3/16" de grosor, 1/2" de círculo inscrito
Artículo MI #11763963
No. Fabricante 78232311
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    90
  • Tamaño de la plaquita
    43
  • Ángulo de alivio
    20.000
  • Grosor  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    TiN
  • Pulgadas inscritas
    1/2 pulg.
  • Insertar mano
    Neutro
  • Estilo de plaquita
    SEKN
  • Número ISO
    SEKN1204AFTN
  • Calidad del fabricante
    ICP55M
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
78232311 78232311 SEKN43AFTN ICP55 INTER
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo