Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/16 pulg.
- Ángulo incluido90
- Tamaño de la plaquita424
- Ángulo de alivio20.000
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoTiN
- Pulgadas inscritas1/2 pulg.
- Estilo de plaquitaSEC
- Número ISOSECN120316
- Calidad del fabricanteICP55M
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.