Motion
78233004
TNMG332 Grade ICP22 Carbide Turning Insert - Al2O3 Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11763974
No. Fabricante 78233004
Precio15.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TNMG332 Grade ICP22 Carbide Turning Insert - Al2O3 Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11763974
No. Fabricante 78233004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1500 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    332
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Al2O3
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    TNMG
  • Calidad del fabricante
    ICP22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
78233004 78233004 TNMG332 ICP22 INTERSTA
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo