Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro del orificio0.1580 pulg.
- Ángulo incluido90
- Tamaño de la plaquita322
- Ángulo de alivio15.000
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- RompevirutasD
- RecubrimientoTiN
- Pulgadas inscritas3/8 pulg.
- Estilo de plaquitaSD
- Número ISOSD322D
- Calidad del fabricanteICP55M
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.