Motion
78233350
Plaquita de fresado de metal duro grado SD322 P ICP55M Acabado TiN, 1/8" de grosor, círculo inscrito de 3/8", radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11763976
No. Fabricante 78233350
Precio15.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro grado SD322 P ICP55M Acabado TiN, 1/8" de grosor, círculo inscrito de 3/8", radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11763976
No. Fabricante 78233350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1580 pulg.
  • Ángulo incluido
    90
  • Tamaño de la plaquita
    322
  • Ángulo de alivio
    11.000
  • Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Recubrimiento
    TiN
  • Pulgadas inscritas
    3/8 pulg.
  • Estilo de plaquita
    SD
  • Número ISO
    SD322P
  • Calidad del fabricante
    ICP55M
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
78233350 78233350 SD322P ICP55 INTERSTAT
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo