Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.0470 pulg.
- Ángulo incluido90
- Tamaño de la plaquita32
- Ángulo de alivio11.000
Detalles
- RecubrimientoTiN
- Pulgadas inscritas3/8 pulg.
- Estilo de plaquitaTPC
- Número ISOTPCN1603P3R
- Calidad del fabricanteICP55M
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.