Motion
78233616
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 TD8P P - Acabado TiN, Triángulo 60°, Círculo Inscr 1/2", 3/16" de grosor, Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11763982
No. Fabricante 78233616
Precio28.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 TD8P P - Acabado TiN, Triángulo 60°, Círculo Inscr 1/2", 3/16" de grosor, Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11763982
No. Fabricante 78233616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1800 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    8P
  • Ángulo de alivio
    15
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TD
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
78233616 78233616 TD8P TCN55 INTERSTATE
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo