Motion
78233764
VBMT332 Plaquita de torneado de metal duro de grado ICP22 - Al2O3 Acabado, 35° Diamante, Círculo Inscr de 3/8", 3/16" de grosor, Radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11763985
No. Fabricante 78233764
Precio31.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VBMT332 Plaquita de torneado de metal duro de grado ICP22 - Al2O3 Acabado, 35° Diamante, Círculo Inscr de 3/8", 3/16" de grosor, Radio de esquina de 1/32"
Artículo MI #11763985
No. Fabricante 78233764

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1730 pulg.
  • Ángulo incluido
    35 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    332
  • Ángulo de alivio
    5
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Al2O3
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    VBMT
  • Calidad del fabricante
    ICP22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
78233764 78233764 VBMT332 ICP22 INTERSTA
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo