Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Diámetro del orificio0.1100 pulg.
- Ángulo incluido80 °
- Círculo inscrito1/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita21.51
- Ángulo de alivio11
- Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAl2O3
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaWPMT
- Calidad del fabricanteICP22
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC2
- FormaTrígono
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.