Motion
78233921
TPMT21.50.5 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 60° Triangle, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick, 0.008" Corner Radius
Artículo MI #11763995
No. Fabricante 78233921
Precio16.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TPMT21.50.5 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 60° Triangle, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick, 0.008" Corner Radius
Artículo MI #11763995
No. Fabricante 78233921

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0080 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1100 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    21.50.5
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    3/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TPMT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
78233921 78233921 TPMT21.505 TCN55 INTER
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo