Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.0080 pulg.
- Diámetro del orificio0.1100 pulg.
- Ángulo incluido35 °
- Círculo inscrito1/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita220.5
- Ángulo de alivio5
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- RompevirutasKC
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaVBMT
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaDiamante
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.