Motion
78234036
VBMT332 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 35° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11764006
No. Fabricante 78234036
Precio27.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VBMT332 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 35° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11764006
No. Fabricante 78234036

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1730 pulg.
  • Ángulo incluido
    35 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    332
  • Ángulo de alivio
    5
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    VBMT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
78234036 78234036 VBMT332 TCN55 INTERSTA
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo