Motion
78234085
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 WNMG431 P - Acabado TiN, Trigono 80°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 3/16", Radio de esquina 1/64"
Artículo MI #11764012
No. Fabricante 78234085
Precio17.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 WNMG431 P - Acabado TiN, Trigono 80°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 3/16", Radio de esquina 1/64"
Artículo MI #11764012
No. Fabricante 78234085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    431
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    WNMG
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Trígono

Descripción general

Descripción del fabricante
78234085 78234085 WNMG431P TCN55 INTERÉS
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo