Motion
78234119
DCMT21.51 Plaquita de torneado de metal duro de grado ICP22 - Al2O3 Acabado, 55° Diamante, Círculo Inscr de 1/4", 3/32" de grosor, Radio de esquina de 1/64"
Artículo MI #11764015
No. Fabricante 78234119
Precio18.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DCMT21.51 Plaquita de torneado de metal duro de grado ICP22 - Al2O3 Acabado, 55° Diamante, Círculo Inscr de 1/4", 3/32" de grosor, Radio de esquina de 1/64"
Artículo MI #11764015
No. Fabricante 78234119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1100 pulg.
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    21.51
  • Ángulo de alivio
    7
  • Grosor
    3/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Al2O3
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    DCMT
  • Calidad del fabricante
    ICP22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
78234119 78234119 DCMT21.51 ICP22 55 °C
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo