Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.1100 pulg.
- Círculo inscrito1/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita21.50
- Ángulo de alivio7
- Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaRCMT
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaRonda
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.