Motion
78234234
CCMT21.51 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 80° Diamond, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11764022
No. Fabricante 78234234
Price$16.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CCMT21.51 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 80° Diamond, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11764022
No. Fabricante 78234234

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$16.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1100 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    21.51
  • Ángulo de alivio
    7
  • Grosor
    3/32 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    CCMT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
78234234 78234234 CCMT21.51 TCN55 INTERESES
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo