Motion
78234283
CCMT32.51 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 80° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11764026
No. Fabricante 78234283
Precio19.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CCMT32.51 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 80° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11764026
No. Fabricante 78234283

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1730 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32.51
  • Ángulo de alivio
    7
  • Grosor
    5/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    CCMT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
78234283 78234283 CCMT32.51 TCN55 INTERESES
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo