Motion
78234291
CCMT32.52 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 80° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11764027
No. Fabricante 78234291
Precio19.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CCMT32.52 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 80° Diamond, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/32" Corner Radius
Artículo MI #11764027
No. Fabricante 78234291

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1730 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32.52
  • Ángulo de alivio
    7
  • Grosor
    5/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    CCMT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
78234291 78234291 CCMT32.52 TCN55 INTERESES
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo