Motion
78234390
Plaquita de torneado de metal duro grado RNG43 grado I22 - Sin recubrimiento, redonda, círculo de inscr de 1/2", 3/16" de grosor
Artículo MI #11764029
No. Fabricante 78234390
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado RNG43 grado I22 - Sin recubrimiento, redonda, círculo de inscr de 1/2", 3/16" de grosor
Artículo MI #11764029
No. Fabricante 78234390
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    43
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    RNG
  • Calidad del fabricante
    I22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
78234390 78234390 RNG43 C2/K10 INTERSTAT
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo