Motion
78234416
Plaquita de torneado de metal duro grado RNMA43 grado I22 - Sin recubrimiento, redonda, círculo de inscr de 1/2", 3/16" de grosor
Artículo MI #11764030
No. Fabricante 78234416
Precio8.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado RNMA43 grado I22 - Sin recubrimiento, redonda, círculo de inscr de 1/2", 3/16" de grosor
Artículo MI #11764030
No. Fabricante 78234416

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    43
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    RNMA
  • Calidad del fabricante
    I22
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C2
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
78234416 78234416 RNMA43 C2/K10 INTERSTA
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo