Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.3120 pulg.
- Círculo inscrito3/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita64
- Ángulo de alivio0
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónPasador y abrazadera
- Estilo de plaquitaRNMA
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6
- FormaRonda
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.