Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.2600 pulg.
- Círculo inscrito1 pulg.
- Tamaño de la plaquita16
- Ángulo de alivio15
- Grosor1/4 pulg.
Detalles
- RompevirutasP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaI+D
- Calidad del fabricanteI22
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC2
- FormaRonda
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.