Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.1250 pulg.
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita8P
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaI+D
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5/C6
- FormaRonda
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.