Motion
78234481
RD10 P Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, Round, 5/8" Inscr Circle, 1/8" Thick
Artículo MI #11764036
No. Fabricante 78234481
Precio21.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RD10 P Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, Round, 5/8" Inscr Circle, 1/8" Thick
Artículo MI #11764036
No. Fabricante 78234481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.1900 pulg.
  • Círculo inscrito
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    10
  • Ángulo de alivio
    15
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    I+D
  • Calidad del fabricante
    I55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
78234481 78234481 RD10P I55 GIRO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo