Motion
78234697
32TNMC Grado I55, 1/16" de ancho de corte Plaquita de ranurado de metal duro; 0.151" Máx. profundidad de corte, a derechas
Artículo MI #11764038
No. Fabricante 78234697
Precio22.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
32TNMC Grado I55, 1/16" de ancho de corte Plaquita de ranurado de metal duro; 0.151" Máx. profundidad de corte, a derechas
Artículo MI #11764038
No. Fabricante 78234697

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    0.0625 pulg., 1/16 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32
  • Profundidad de corte máxima
    0.1510 pulg.

Detalles

  • Insertar mano
    Mano derecha
  • Estilo de plaquita
    TNMC
  • Calidad del fabricante
    I55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5/C6

Descripción general

Descripción del fabricante
78234697 78234697 TNMC32NGR W1/16 C5/P30
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo