Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.1510 pulg.
- Círculo inscrito0.3750 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño de la plaquita32
- Grosor0.1250 pulg., 1/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Estilo de plaquitaTPMC
- Calidad del fabricanteI22
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialSubmicrón
- Rosca estándar60° V
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.