Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio0.2040 pulg.
- Círculo inscrito0.5000 pulg., 1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita43
- Grosor0.1875 pulg., 3/16 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Estilo de plaquitaTPMC
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialSubmicrón
- Rosca estándar60° V
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.