Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.0040 pulg.
- Diámetro del orificio0.1100 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito1/4 pulg.
- Tamaño de la plaquita21.50
- Ángulo de alivio11
- Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Insertar método de retenciónTornillo
- Estilo de plaquitaTPGH
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaTriángulo
Descripción general
Descripción del fabricante
78235769 78235769 TPGH21.50 TCN55 CARBURO
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.