Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Ángulo incluido90 °
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita432
- Grado ISOSNG432
- Ángulo de alivio0
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Insertar método de retenciónAbrazadera
- Estilo de plaquitaCANCIÓN
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaCuadrado
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.