Motion
78235850
SNG433 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 90° Square, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 3/64" Corner Radius
Artículo MI #11764061
No. Fabricante 78235850
Precio23.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SNG433 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 90° Square, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 3/64" Corner Radius
Artículo MI #11764061
No. Fabricante 78235850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    3/64 pulg.
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    433
  • Grado ISO
    SNG433
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Abrazadera
  • Estilo de plaquita
    CANCIÓN
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
78235850 78235850 SNG433 TCN55 CARBURO T
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo