Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/64 pulg.
- Ángulo incluido80 °
- Círculo inscrito1/2 pulg.
- Tamaño de la plaquita421
- Ángulo de alivio11
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Insertar método de retenciónAbrazadera
- Estilo de plaquitaCPG
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- FormaDiamante
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.