Motion
78236015
RNMA32 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, Round, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick
Artículo MI #11764066
No. Fabricante 78236015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNMA32 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, Round, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick
Artículo MI #11764066
No. Fabricante 78236015
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.1500 pulg.
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    RNMA
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
78236015 78236015 RNMA32 TCN55 CARBURO T
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo