Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte0.0625 pulg., 1/16 pulg.
- Tamaño de la plaquita32
- Profundidad de corte máxima0.1510 pulg.
Detalles
- Insertar manoMano derecha
- Estilo de plaquitaTNMA
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- RastrilloNeutro
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.