Motion
78236098
32TNMC Grado TCN55, 1/8" de ancho de corte Plaquita de ranurado de metal duro; 0.151" Máx. profundidad de corte, neutra
Artículo MI #11764070
No. Fabricante 78236098
Precio22.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
32TNMC Grado TCN55, 1/8" de ancho de corte Plaquita de ranurado de metal duro; 0.151" Máx. profundidad de corte, neutra
Artículo MI #11764070
No. Fabricante 78236098

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    0.1250 pulg., 1/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32
  • Profundidad de corte máxima
    0.1510 pulg.

Detalles

  • Insertar mano
    Neutro
  • Estilo de plaquita
    TNMC
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Rastrillo
    Neutro

Descripción general

Descripción del fabricante
78236098 78236098 TNMC32NG 1/8W TCN55 IN
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo