Motion
78236106
43TNMC Grado TCN55, 1/8" de ancho de corte Plaquita de ranurado de metal duro; 0.204" Máx. profundidad de corte, a derechas
Artículo MI #11764071
No. Fabricante 78236106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
43TNMC Grado TCN55, 1/8" de ancho de corte Plaquita de ranurado de metal duro; 0.204" Máx. profundidad de corte, a derechas
Artículo MI #11764071
No. Fabricante 78236106
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    0.1250 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    43
  • Profundidad de corte máxima
    0.2040 pulg.

Detalles

  • Insertar mano
    Mano derecha
  • Estilo de plaquita
    TNMC
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5

Descripción general

Descripción del fabricante
78236106 78236106 TNMC43NGR 1/8W TCN55 I
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo