Motion
78236114
TPMA32 60° V Grado TCN55 Plaquita de roscado en borde PVD TiN Finish, 3/8" Círculo inscrito
Artículo MI #11764072
No. Fabricante 78236114
Precio34.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TPMA32 60° V Grado TCN55 Plaquita de roscado en borde PVD TiN Finish, 3/8" Círculo inscrito
Artículo MI #11764072
No. Fabricante 78236114

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.1510 pulg.
  • Círculo inscrito
    0.3750 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32
  • Grosor
    0.1250 pulg., 1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    PVD TiN
  • Estilo de plaquita
    TPMA
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Rosca estándar
    60° V

Descripción general

Descripción del fabricante
78236114 78236114 TPMA32NV 60 grados TCN55
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo