Motion
78236122
TNMC43 60° V Grado TCN55 Plaquita de roscado en borde PVD TiN Finish, 1/2" Círculo inscrito
Artículo MI #11764073
No. Fabricante 78236122
Precio33.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TNMC43 60° V Grado TCN55 Plaquita de roscado en borde PVD TiN Finish, 1/2" Círculo inscrito
Artículo MI #11764073
No. Fabricante 78236122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.2040 pulg.
  • Círculo inscrito
    0.5000 pulg., 1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    43
  • Grosor
    0.1875 pulg., 3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    PVD TiN
  • Estilo de plaquita
    TNMC
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Rosca estándar
    60° V

Descripción general

Descripción del fabricante
78236122 78236122 TNMC43NV 60 grados TCN55
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo