Motion
78236130
RD8P P Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, Round, 1/2" Inscr Circle, 1/8" Thick
Artículo MI #11764074
No. Fabricante 78236130
Precio23.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RD8P P Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, Round, 1/2" Inscr Circle, 1/8" Thick
Artículo MI #11764074
No. Fabricante 78236130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.1250 pulg.
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    8P
  • Ángulo de alivio
    15
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    P
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    I+D
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
78236130 78236130 RD8P TCN55 GIRO DE CARBURO
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo