Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Tamaño de la plaquita2
- Grosor5/32 pulg.
Detalles
- RecubrimientoTiN
- Pulgadas inscritas0.3550 pulg.
- Estilo de plaquitaCTA
- Número ISOCTA2-1/32
- Calidad del fabricanteTCN55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.