Motion
78236338
Plaquita de fresado de metal duro de grado CTA4 TCN55 Acabado TiN, 3/16" de grosor, 0.46" de círculo inscrito, radio de esquina de 3/32"
Artículo MI #11764084
No. Fabricante 78236338
Precio18.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro de grado CTA4 TCN55 Acabado TiN, 3/16" de grosor, 0.46" de círculo inscrito, radio de esquina de 3/32"
Artículo MI #11764084
No. Fabricante 78236338

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    3/32 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    4
  • Grosor  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    TiN
  • Pulgadas inscritas
    0.4600 pulg.
  • Estilo de plaquita
    CTA
  • Número ISO
    CTA4-3/32
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5

Descripción general

Descripción del fabricante
78236338 78236338 CTA4 3/32 RAD TCN55 IN
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo