Motion
78236353
ABL2422 Grade TCN55 Carbide Milling Insert TiN Finish, 1/8" Thick, 0.031" Corner Radius
Artículo MI #11764085
No. Fabricante 78236353
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABL2422 Grade TCN55 Carbide Milling Insert TiN Finish, 1/8" Thick, 0.031" Corner Radius
Artículo MI #11764085
No. Fabricante 78236353
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.0310 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    2422
  • Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg.
  • Ancho  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    TiN
  • Estilo de plaquita
    ABL
  • Número ISO
    ABL2422
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
78236353 78236353 ABL2422 TCN55 INTERSTA
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo